Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55501255


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54.5 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773266252
Réf. Sonepar
00205326625
Réf. Fournisseur
55501255
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
54.5 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
85.5 mm
longueur totale:
94 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
16 mm
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
48 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
54.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C