Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55501155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.8 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773266856
Réf. Sonepar
00205326685
Réf. Fournisseur
55501155
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
15.8 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
41.5 mm
longueur totale:
42 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
13 mm
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
12 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
15.8 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C