Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55001240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG21
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773270082
Réf. Sonepar
00205327008
Réf. Fournisseur
55001240
Marque
Lapp
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
PG21
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
autre
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C
dimension du filetage:
21


