Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55001090

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 70 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de construction - à bride

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773270389

Réf. Sonepar

00205327038

Réf. Fournisseur

55001090

Marque

Lapp

diamètre nominal:

70 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

type de construction:

à bride

couleur:

gris

hauteur totale:

153 mm

diamètre nominal en pouces:

2 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

68 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

94 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

Presse-étoupe coudé; Dimension nominale: 70; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 70; Polyamide; Sans halogène; IP 67, IP 69, IP 65, IP 66;