Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55001080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 70 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
type de construction - à bride
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773270648
Réf. Sonepar
00205327064
Réf. Fournisseur
55001080
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
70 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
type de construction:
à bride
couleur:
gris
hauteur totale:
94 mm
longueur totale:
96.4 mm
diamètre nominal en pouces:
2 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
94 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
96 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C