Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 65500270

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 54.5 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • température - -40...120 °C

  • capot final fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773279030

Réf. Sonepar

00205327903

Réf. Fournisseur

65500270

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

54.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température:

-40...120 °C

capot final fermé:

Oui

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 54.5; Élastomères thermoplastiques;