Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 65500260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42.5 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -40...120 °C
capot final fermé - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773279054
Réf. Sonepar
00205327905
Réf. Fournisseur
65500260
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
42.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-40...120 °C
capot final fermé:
Oui
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce