Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61815110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 13 mm
matériau - polyamide
couleur - gris
diamètre intérieur - 10 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773373950
Réf. Sonepar
00205337395
Réf. Fournisseur
61815110
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
13 mm
matériau:
polyamide
couleur:
gris
diamètre intérieur:
10 mm
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
9 mm
résistance à la compression:
320 N
température d'utilisation:
-50...100 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
15 mm
rayon de courbure, dynamique:
45 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non