Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61746940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 13 mm
matériau - polyamide
couleur - gris
diamètre intérieur - 10 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773377170
Réf. Sonepar
00205337717
Réf. Fournisseur
61746940
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
13 mm
matériau:
polyamide
couleur:
gris
diamètre intérieur:
10 mm
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
9 mm
résistance à la compression:
320 N
température d'utilisation:
-40...115 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
rayon de courbure, statique:
20 mm
rayon de courbure, dynamique:
45 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non