Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61746939

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 10 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 6.5 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773377200

Réf. Sonepar

00205337720

Réf. Fournisseur

61746939

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

10 mm

matériau:

polyamide

couleur:

gris

diamètre intérieur:

6.5 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

7 mm

résistance à la compression:

320 N

température d'utilisation:

-40...115 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

rayon de courbure, statique:

13 mm

rayon de courbure, dynamique:

35 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 6.5mm; Diamètre extérieur: 10mm; Dimension nominale: 10; Polyamide; Sans halogène;