Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61811255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773383607
Réf. Sonepar
00205338360
Réf. Fournisseur
61811255
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Oui
couleur:
noir
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui


