Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61811185

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773384048

Réf. Sonepar

00205338404

Réf. Fournisseur

61811185

Réf. Commerciale

Lapp

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

noir

traitement de la surface:

autre

nombre max. de tubes:

1

sans halogène:

Oui

Support de montage; Dimension nominale: 54; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 54; Polyamide