Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61811130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773384451
Réf. Sonepar
00205338445
Réf. Fournisseur
61811130
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Oui
couleur:
gris
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui