Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55506365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773440430
Réf. Sonepar
00205344043
Réf. Fournisseur
55506365
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C