Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55506395


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773440461
Réf. Sonepar
00205344046
Réf. Fournisseur
55506395
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C