Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55506910


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773479720
Réf. Sonepar
00205347972
Réf. Fournisseur
55506910
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Oui
couleur:
gris
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui