Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55506705

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG48

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773637793

Réf. Sonepar

00205363779

Réf. Fournisseur

55506705

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG48

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

autre

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

dimension du filetage:

48

Presse-étoupe pour gaine; PG 48; Dimension nominale: 67; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 67; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66;