Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61806565

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 15.7 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 12.2 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773638448

Réf. Sonepar

00205363844

Réf. Fournisseur

61806565

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

15.7 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

12.2 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

15.7 mm

température d'utilisation:

-40...140 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

rayon de courbure, statique:

38 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine de protection fendue annelée; Diamètre intérieur: 12.2mm; Diamètre extérieur: 15.7mm; Dimension nominale: 12; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV