Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61800765

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044774810348

Réf. Sonepar

00205481034

Réf. Fournisseur

61800765

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

NPT

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

Presse-étoupe pour gaine; NPT 1"; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 34; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68;