Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61806680


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774851662
Réf. Sonepar
00205485166
Réf. Fournisseur
61806680
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...120 °C