fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507070

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coude 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774851761

Réf. Sonepar

00205485176

Réf. Fournisseur

55507070

Marque

Lapp

modèle:

coude 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe coudé; M 20; Dimension nominale: 21; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 18; Sans halogène; IP 66;