Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507010

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 21...0 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044774851792

Réf. Sonepar

00205485179

Réf. Fournisseur

55507010

Marque

Lapp

dimension nominale:

21...0 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Connecteur I; Dimension nominale: 21; Pour diamètre extérieur de la gaine: 21mm; Ouverture libre: 14.5mm; Polyamide; Sans halogène; IP 66