Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55506215

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044774852263

Réf. Sonepar

00205485226

Réf. Fournisseur

55506215

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe pour gaine; M 50; Dimension nominale: 54; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 54; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;