Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61800715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774945958
Réf. Sonepar
00205494595
Réf. Fournisseur
61800715
Marque
Lapp
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
NPT
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C


