Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507353

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 28.5...34.5 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777182435

Réf. Sonepar

00205718243

Réf. Fournisseur

55507353

Marque

Lapp

dimension nominale:

28.5...34.5 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP68

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Connecteur Y; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69K, IP 66, IP 67