Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 15.8...21.2 mm
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777182459
Réf. Sonepar
00205718245
Réf. Fournisseur
55507361
Marque
Lapp
dimension nominale:
15.8...21.2 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C


