Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507362


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 21.2...28.5 mm
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777182466
Réf. Sonepar
00205718246
Réf. Fournisseur
55507362
Réf. Commerciale
Lapp
dimension nominale:
21.2...28.5 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C