Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777182541
Réf. Sonepar
00205718254
Réf. Fournisseur
55507370
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Bouchons d?obturation; Pour diamètre extérieur de la gaine: 16mm; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV