Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777882250
Réf. Sonepar
00205788225
Réf. Fournisseur
55507730
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
NPT
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C