Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61793660

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 27 mm

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 110 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773197327

Réf. Sonepar

00205319732

Réf. Fournisseur

61793660

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

27 mm

diamètre intérieur:

22 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

110 mm

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

27 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...90 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 22mm; Diamètre extérieur: 27mm; Dimension nominale: 27; Polyuréthane; Résistant aux UV