Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61802334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 27 mm
diamètre intérieur - 20 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 30 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773205749
Réf. Sonepar
00205320574
Réf. Fournisseur
61802334
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
27 mm
diamètre intérieur:
20 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
30 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
27 mm
matériau de l'hélice:
PVC-acier à ressort gainé
matériau d’enrobage:
tresse en acier
température d'utilisation:
-25...80 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
extrêmement flexible
couleur:
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non