Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61802331

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 17 mm

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 19 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773205770

Réf. Sonepar

00205320577

Réf. Fournisseur

61802331

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

17 mm

diamètre intérieur:

12 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

19 mm

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

17 mm

matériau de l'hélice:

PVC-acier à ressort gainé

matériau d’enrobage:

tresse en acier

température d'utilisation:

-25...80 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

extrêmement flexible

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en acier; Diamètre intérieur: 12mm; Diamètre extérieur: 17mm; Dimension nominale: 17; Chlorure de polyvinyle; Résistant aux UV