Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61802330

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14 mm

  • diamètre intérieur - 9 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 16 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773205787

Réf. Sonepar

00205320578

Réf. Fournisseur

61802330

Marque

Lapp

diamètre externe:

14 mm

diamètre intérieur:

9 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

16 mm

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

14 mm

matériau de l'hélice:

PVC-acier à ressort gainé

matériau d’enrobage:

tresse en acier

température d'utilisation:

-25...80 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

extrêmement flexible

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en acier; Diamètre intérieur: 9mm; Diamètre extérieur: 14mm; Dimension nominale: 14; Chlorure de polyvinyle; Résistant aux UV