Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61714010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 12 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 60 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773213690
Réf. Sonepar
00205321369
Réf. Fournisseur
61714010
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
16 mm
diamètre intérieur:
12 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
60 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
16 mm
matériau de l'hélice:
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-15...60 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non