Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61713390

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28 mm

  • diamètre intérieur - 23 mm

  • matériau - PVC

  • sans halogène - Non

  • matériau de l'hélice - sans hélice

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773214338

Réf. Sonepar

00205321433

Réf. Fournisseur

61713390

Marque

Lapp

diamètre externe:

28 mm

diamètre intérieur:

23 mm

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-5...80 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 23mm; Diamètre extérieur: 28mm; Chlorure de polyvinyle;