Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61713330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 18 mm
diamètre intérieur - 14 mm
matériau - PVC
sans halogène - Non
matériau de l'hélice - sans hélice
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773214383
Réf. Sonepar
00205321438
Réf. Fournisseur
61713330
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
18 mm
diamètre intérieur:
14 mm
matériau:
PVC
sans halogène:
Non
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-5...80 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non