Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61713210

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 9 mm

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • matériau - PVC

  • sans halogène - Non

  • matériau de l'hélice - sans hélice

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773214482

Réf. Sonepar

00205321448

Réf. Fournisseur

61713210

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

9 mm

diamètre intérieur:

7 mm

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-5...80 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 7mm; Diamètre extérieur: 9mm; Chlorure de polyvinyle;