Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61711830

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • diamètre intérieur - 38 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 36 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773246773

Réf. Sonepar

00205324677

Réf. Fournisseur

61711830

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

45 mm

diamètre intérieur:

38 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

36 mm

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

45 mm

matériau de l'hélice:

PVC-acier à ressort gainé

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-25...80 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

extrêmement flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en acier; Diamètre intérieur: 38mm; Diamètre extérieur: 45mm; Dimension nominale: 45; Chlorure de polyvinyle;