Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61711670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 19 mm
diamètre intérieur - 15 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 15 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773246988
Réf. Sonepar
00205324698
Réf. Fournisseur
61711670
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
19 mm
diamètre intérieur:
15 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
15 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
19 mm
matériau de l'hélice:
PVC-acier à ressort gainé
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-25...80 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
extrêmement flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non