Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55501430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773265910
Réf. Sonepar
00205326591
Réf. Fournisseur
55501430
Réf. Commerciale
Lapp
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
21 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
longueur de filetage:
11 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
16 mm
longueur totale:
48 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
température d'utilisation:
-10...110 °C