Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55501330

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773265996

Réf. Sonepar

00205326599

Réf. Fournisseur

55501330

Réf. Commerciale

Lapp

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

15 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

longueur de filetage:

13 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

autre

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16 mm

hauteur totale:

35 mm

longueur totale:

44 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-10...110 °C

Presse-étoupe pour gaine; M 20; Dimension nominale: 21; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 21; Sans halogène; IP 54;