Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55000090

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 56 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773273205

Réf. Sonepar

00205327320

Réf. Fournisseur

55000090

Réf. Commerciale

Lapp

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

56 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

PG48

longueur de filetage:

15 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

48 mm

longueur totale:

68 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-10...110 °C

Presse-étoupe pour gaine; PG 48; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 56; Polypropylène; IP 54;