Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 64453660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 10 mm
diamètre intérieur - 7 mm
matériau - PUR (polyuréthane)
rayon de courbure, statique - 8 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773280333
Réf. Sonepar
00205328033
Réf. Fournisseur
64453660
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
10 mm
diamètre intérieur:
7 mm
matériau:
PUR (polyuréthane)
rayon de courbure, statique:
8 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
10 mm
matériau de l'hélice:
acier à ressort non revêtu PUR
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non