Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52024670

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773347777

Réf. Sonepar

00205334777

Réf. Fournisseur

52024670

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

PG11

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

0.236

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus grand diamètre externe du tuyau:

0.63 mm

longueur de filetage:

6 mm

longueur totale:

39.6 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe pour gaine; PG 11; Dimension nominale: 20; IP 68, IP 54;