Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52024560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG11
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773348620
Réf. Sonepar
00205334862
Réf. Fournisseur
52024560
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
PG11
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
nombre d'entrées:
1