Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52023430

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 56 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • température - -10...110 °C

  • capot final fermé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773356427

Réf. Sonepar

00205335642

Réf. Fournisseur

52023430

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

56 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température:

-10...110 °C

capot final fermé:

Non

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 56; Polypropylène; gris