Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52023390

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 27 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • température - -10...110 °C

  • capot final fermé - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773356465

Réf. Sonepar

00205335646

Réf. Fournisseur

52023390

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

27 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température:

-10...110 °C

capot final fermé:

Non

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 27; Polypropylène; gris