Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52023380

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 21 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • température - -10...110 °C

  • capot final fermé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773356472

Réf. Sonepar

00205335647

Réf. Fournisseur

52023380

Marque

Lapp

diamètre nominal:

21 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température:

-10...110 °C

capot final fermé:

Non

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 21; Polypropylène; gris

Les Atouts de l'article:

SILVYN EE-K 21 GY

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.