Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52021070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 14 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG9
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773362367
Réf. Sonepar
00205336236
Réf. Fournisseur
52021070
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
14 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
PG9
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
0.236
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus grand diamètre externe du tuyau:
0.394 mm
longueur de filetage:
6 mm
longueur totale:
39.1 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non