Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751740

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 30.6 mm

  • diamètre intérieur - 25 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 55 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773365054

Réf. Sonepar

00205336505

Réf. Fournisseur

61751740

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

30.6 mm

diamètre intérieur:

25 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

55 mm

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

30 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...90 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

flexible

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 25mm; Diamètre extérieur: 30.5mm; Dimension nominale: 30; Chlorure de polyvinyle;